- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- 無線lan ルーター pcのおすすめ人気ランキング
無線lan ルーター pcのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新150件の「無線lan ルーター pc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線LANルーター」、「無線プリントサーバー」、「無線コンバータ」などの商品も取り扱っております。
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
インターフェース
USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
付属品
かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。
材質
【筐体】プラスチック
質量(g)
約2
備考
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
対応OS
Windows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応
チャンネル数
5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式
WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19×15×8
消費電流(mA)
最大176
動作環境
0~40℃/20~80% (結露なきこと)
保証期間
1年間
送信出力
10mW/MHz以下
取得規格
VCCI ClassB、TELEC
セキュリティ
WPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
転送速度(Mbps)
最大433※理論値
伝送方法
IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM
周波数(GHz)
5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725
アクセス方式
インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。
無線LAN
IEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度
【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)
伝送方法
【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
付属品
セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。
材質
【筐体】プラスチック
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約14
備考
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
消費電力(W)
2.5(最大)
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10
チャンネル数
2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式
WPS (ソフト/ボタン方式)
対応
【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×15×154
消費電流(mA)
最大500
インターフェース
【USB】Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)
2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725
動作環境
温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)
保証期間
1年間
送信出力
10mW/MHz以下
取得規格
TELEC / VCCI ClassB / JATE
アンテナ
外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線
アクセス方式
インフラストラクチャー
無線規格
IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
入力電圧
DC 5V
USB規格
USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応
コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ)
ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応
定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)
最大100(×1)
準拠規格
IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)
周波数範囲
IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります
セキュリティ
WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)
アンテナ
1本(1本送信、1本受信)
端子形状
RJ-45型 8極
インターフェース
microB(給電用)
電源(V)
5
消費電力(W)
(最大)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×15×45※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)
約19
動作環境
0~40℃/10~85%
付属品
USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書
仕様
【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様
●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm
付属品
子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
本体質量(g)
16
対応OS
Windows 11/10
準拠規格
IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
インターフェース
USB 3.2(Gen1)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11
通信速度
IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
周波数(GHz)
2.4/5
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に
規格
[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)
データ転送速度
148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度
10M/100Mbps(オートセンス)
仕様
[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30
質量(g)
270
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応
適合規格
VCCI ClassB
対応OS
Windows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×124×33
最大消費電力(W)
約3.55
バッファメモリ
64KB
動作環境
温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
適合ケーブル
カテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
A区分1.7
伝送速度(Mbps)
10M / 100Mbps(オートセンス)
MACアドレス登録数
1024アドレス(セルフラーニング方式)
スイッチング方式
[LAN]ストア&フォワード
IP取得方法
[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP
伝送距離(m)
100
符号化方式
4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)
5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)
伝送方法
IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
周波数(GHz)
2.4/5
商品タイプ
Wi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
付属品
セットアップガイド
材質
【筐体】プラスチック
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約4
備考
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
消費電力(W)
4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
チャンネル数
2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式
WPS(ソフト/ボタン方式)
対応
【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約16.0×34.0×8.0
消費電流(mA)
最大900
インターフェース
【USB】Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)
2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
動作環境
温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間
1年間
送信出力
10mW/MHz以下
取得規格
TELEC/VCCI ClassB/JATE
アンテナ
内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線
伝送方法
【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度
【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)
アクセス方式
インフラストラクチャー
無線規格
IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
入力電圧
DC 5V
USB規格
USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)
5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))
伝送方法
IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b
周波数(GHz)
2.4/5
商品タイプ
Wi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度
【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)
伝送方法
【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
付属品
セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。
材質
【筐体】プラスチック
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約4
備考
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
消費電力(W)
4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10
チャンネル数
2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式
WPS (ソフト/ボタン方式)
対応
【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約16×34×8
消費電流(mA)
最大900
インターフェース
【USB】Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)
2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725
動作環境
温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)
保証期間
3年間
送信出力
10mW/MHz以下
取得規格
TELEC / VCCI ClassB / JATE
アンテナ
内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ
【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線
アクセス方式
インフラストラクチャー
無線規格
IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
入力電圧
DC 5V
USB規格
USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品
子機インストールCD、取扱説明書(保証書)
質量(g)
約3
電源(V)
5(USBより給電)
適合規格
VCCI Class B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×15×21 ※付属品および突起物等を除く
準拠規格
IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠。ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB 2.0
周波数範囲
5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)。W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと
セキュリティ
WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)
最大866
アクセス方式
インフラストラクチャーモード
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に
規格
IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
伝送速度
10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
仕様
[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto
付属品
縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド
質量(g)
315(スタンド含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)
対応OS
Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3。Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×165×158(スタンド含まず)
最大消費電力(W)
約3.8
バッファメモリ
128KB
動作環境
温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
MACアドレス登録数
1024アドレス(セルフラーニング方式)
スイッチング方式
ストア&フォワード
IP取得方法
WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコル
TCP/IP
符号化方式
4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テレビやレコーダーなど、Wi-Fi非対応/11nのみ対応の機器をWi-Fi 5(11ac)対応にするWi-Fiアダプター
テレビやレコーダーなど、接続する機器からのUSB給電で動作
可動式のUSB端子で取り付けの角度調整が可能
11ac 2×2 最大866Mbpsで高速安定通信
物理スイッチで動作モードをかんたん切り替え
付属品
L字LANケーブル(1m×1本)、取扱説明書、保証書
電源
USBバスパワー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×42×26※本体のみ(突起部除く)
周波数範囲
IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境
温度 0~40℃、湿度 10~85%(結露なきこと)
セキュリティ
WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)
伝送方法
IEEE802.11ac / IEEE802.11a、IEEE802.11g / IEEE802.11b
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
キャッチコピー:最大150Mbpsの高速無線通信。商品説明:最大150Mbpsの高速無線通信
仕様
(1個梱包形態)個装箱入り
材質
FR-4
寸法(mm)
19×15×7
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品
壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)
約800
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応。Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×200×45
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)。その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)
18
動作環境
温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)。湿度:10~90%。※本製品は屋内使用に限ります
保証期間
5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格
VCCI ClassB準拠
セキュリティ
マルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番
64-3801-15
伝送速度(Mbps)
最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション
集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降。セキュリティケース:WLE-OP-SCA。ACアダプター:WLE-OP-AC12C。コンソールケーブル:BS-CON。縦置きスタンド:WLE-OP-STN。マグネットキット:BS-MGK-A。マグネット取付金具:LSW-KG5P。外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法
直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)
IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格
Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力
Class1
仕様
ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品
取扱説明書、保証書
質量(g)
約2.4
電源(V)
DC5(USB給電)
インターフェース
USB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲
2.402~2.480GHz
アズワン品番
64-0910-46
伝送方法
FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度
最大3Mbps
プロファイル
PAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)
最大約100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。
従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。
「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容
MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式
質量(g)
約53
規格
有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
消費電力(W)
最大約2
対応OS
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS
チャンネル数
周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
設定方式
Webブラウザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×45×55(突起部含まず)
インターフェース
RJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)
動作環境
温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
保証期間
1年間
保存環境
温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
アンテナ
内蔵アンテナ2本 (2T2R)
セキュリティ
WPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)
伝送速度(Mbps)
Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)
伝送方法
Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
2.4
無線規格
Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b
WAN設定
IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 。広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 。高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
仕様
●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)
セット内容
Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル
寸法(mm)
30.5×14.8×111.7
動作環境
動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
LED
ステータス
アンテナ
ハイパワートライバンドアンテナ×2
セキュリティ
ワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi
規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
仕様
●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
付属品
USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)
約47.4
電源
5V(USBより給電)
対応機種
USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×22×30※本体のみ(突起部除く)
準拠規格
IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠
最大消費電力(W)
4.5
インターフェース
USB 3.2(Gen1)/USB 2.0
動作環境
温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきこと
セキュリティ
WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)
データ転送速度
(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)。最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
アクセス方式
インフラストラクチャーモード
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷